絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(2)
- M16(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
接続方式
- 丸穴(1)
形状

丸型(1)
最大許容荷重(N)
- 900(1)
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
エラストマー
適合用途
- 防振(1)
防振
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(2)
M16(1)

TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥949税込¥1,044特価1個当日出荷から9日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振