絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(684)
  • 三木プーリ(131)
  • エスコ(118)
  • 倉敷化工(84)
  • ナベヤ(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • ジョー・プリンス竹下(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • (24)
  • 明立精機(23)
  • FIBET(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • 東京防音(13)
  • TRUSCO(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • コクゴ(8)
材質(ゴム)
  • その他(97)
  • ウレタン系(13)
  • エチレンプロピレンゴム(EPDM)(6)
  • エラストマー(TPE)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(16)
  • シリコーンゲル(11)
  • ニトリルゴム(NBR)(24)
  • ポリウレタン(11)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • ポリプロピレン(PP)+エラストマー(TPE)(1)
  • 合成ゴム(26)
  • 天然ゴム(NR)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(928)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
1,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パット モノタロウ

    防振パット

    モノタロウ(42件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
    用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5販売区分業務用
  • 防振ゴム モノタロウ

    防振ゴム

    モノタロウ(232件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに簡単に取付ができます。
    用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 防振ゴムマット WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
    用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ

    防振・緩衝材ゲルテープ

    タイカ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
    用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
  • 両面防振スジ入りゴム 光

    両面防振スジ入りゴム

    (18件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防音、防振に効果があります。
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • クッションゴム WAKI(和気産業)

    クッションゴム

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なクッションゴムです。
    用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
  • ゲルダンパー エクシール

    ゲルダンパー

    エクシール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
    用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴムロング WAKI(和気産業)

    防振ゴムロング

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
    材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
  • クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    クッションゴム EKタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • バンポン(TM) 栃木屋

    バンポン(TM)

    栃木屋(7件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
    用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • 片面筋入りゴム ブラック 光

    片面筋入りゴム ブラック

    (7件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
  • ストッパー KI・RI 倉敷化工

    ストッパー KI・RI

    倉敷化工(10件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアーダンパー WFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)

    ネジ止め ゴムクッション

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    249税込274
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
  • ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントA5000型

    ニッタ化工品(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
    用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
  • 防振パッド(シロディン) ナベヤ

    防振パッド(シロディン)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • 防振ゴムA WAKI(和気産業)

    防振ゴムA

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
    材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角防振ゴム TRUSCO

    六角防振ゴム

    TRUSCO(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
    用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 防振パッド(シロマー) ナベヤ

    防振パッド(シロマー)

    ナベヤ
    319税込351
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
    用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    759税込835特価
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    519税込571特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
...

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置