絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(2)
- M16(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
接続方式
- 丸穴(2)
形状

丸型(2)
最大許容荷重(N)
- 330(1)
- 450(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 890(1)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1600(1)
- 1675(1)
- 2100(1)
- 4700(1)
材質(防振ゴム)
- エラストマー(2)
エラストマー
適合用途
- 防振(2)
防振
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(2)
M16(1)

TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振