絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • TOZEN(トーゼン)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • 倉敷化工(1)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 協進電機(1)
  • Rohde(1)
接続方式
  • 丸穴(2)
形状
形状
丸型(2)
最大許容荷重(N)
  • 220(1)
  • 330(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 890(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1350(1)
  • 1600(1)
  • 1675(1)
  • 1800(1)
  • 2100(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 4700(1)
  • 7125(1)
  • 12500(1)
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(2)
エラストマー
材質(ゴム)
  • ウレタン系(1)
ウレタン系
適合用途
  • 防振(2)
防振
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応

防振ゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クッションゴム・ゴムスプリング