絞り込み
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(8)
  • M5(1)
  • M6(9)
  • M8(9)
  • M10(9)
  • M12(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(80)
  • 倉敷化工(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • TOZEN(トーゼン)(26)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • ナベヤ(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ニッタ化工品(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 住友電気工業(5)
  • タイカ(4)
  • エクシール(4)
  • (3)
  • 昭和電線(3)
形状
形状
丸型(10)
接続方式
  • めねじ・おねじ(2)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(2)
  • 片端おねじ(2)
  • 片端めねじ(2)
最大許容荷重(N)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 234(3)
  • 280(3)
  • 325(3)
  • 430(3)
  • 433(3)
  • 524(3)
  • 620(3)
  • 1014(2)
  • 1023(2)
  • 1055(3)
  • 1067(2)
  • 1068(2)
  • 1275(2)
  • 1397(3)
  • 1574(3)
  • 2130(3)
  • 2188(3)
  • 3300(3)
適合用途
  • 防振(16)
防振
材質(ゴム)
  • その他(8)
  • ウレタン系(1)
その他・ウレタン系
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(2)
  • 天然ゴム(8)
エラストマー・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • 防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(メネジ・フランジ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム