絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(103)
- ハイロジック(75)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
21ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

C-2400マルコン枠付重量車(平型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥11,880~税込¥13,068~1個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個12日以内出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個4日以内出荷から17日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ
N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷上下調整機能付きです。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄![951BRU 951BRU戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
951BRU 951BRU戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂。耐荷重:30kg/2ヶ長さ(mm)90幅(mm)16高さ(mm)40仕上クロメート![776N サイレント調整戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
776N サイレント調整戸車
BEST(ベスト)[金物]¥759税込¥8351個10日以内出荷材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)。耐荷重:30kg/2ヶ。付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm。※調整範囲:上下±3mm用途室内引戸用長さ(mm)13.8幅(mm)86高さ(mm)37仕上電解研磨![771N ステンレスベアリング入戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
771N ステンレスベアリング入戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)。型:平。耐荷重:30kg/2ヶ用途室内引戸用材質ステンレス長さ(mm)14![770N ステンレス戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
770N ステンレス戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304。型:丸。耐荷重:20kg/2ヶ用途室内引戸用長さ(mm)14幅(mm)76高さ(mm)35仕上バレル研磨
モンホイール
永瀬工場¥22,900~税込¥25,190~1個8日以内出荷ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。タイプBB式ケース付寸法F(mm)19寸法D(Φmm)100寸法C(mm)50寸法d(Φmm)20寸法K(mm)7軸受種類ベアリング式最大荷重(kg)300![ステンレス戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ステンレス戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304車輪径(Φmm)30タイプ丸型寸法A(mm)Φ30寸法D(mm)68寸法E(mm)57寸法C(mm)6穴径Φ4































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)