絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(103)
- ハイロジック(74)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
20ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷門車や重量車など多用途にご使用いただけます。用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32シリーズC-1600シリーズ取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプ平型材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型
MK(丸喜金属本社)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型
MK(丸喜金属本社)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。用途フラットバー用。タイプコ型シリーズS-3650シリーズ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型
MK(丸喜金属本社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。用途重量観音扉 等仕様鉄枠タイプ山R型
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥11,880~税込¥13,068~1個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個12日以内出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個4日以内出荷から17日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ
調整戸車A型 BR入り
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個当日出荷上下調整機能付きです。ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9353材質ジュラコン[[R上]]、鉄
抗菌アメダス
コロンブス(COLUMBUS)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷汚れを付きにくくし、シミを防ぐ防水・撥水・保護スプレーです。抗菌効果をプラスし、ニオイの原因菌を抑制します。(=防臭効果)。フッ素の力で強力ガード。水滴がコロコロ転がる防水力です。フッ素コーティングが汚れの元となる油分の付着を防止します。スムース革や起毛革、布、人工皮革にも使用可能です。シューズやバッグ、衣服、傘など様々な用途に使用可能です。水は通さず、空気は通す仕組みなので通気性を損ないません。付着率が高いため、空気中に成分が浮遊する事を抑えて人体への吸引を低減します。用途靴やバッグ、帽子、ウェア、傘などのお手入れに。トラスコ品番566-5335材質フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)380
N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ
MK(丸喜金属本社)¥549税込¥6041個当日出荷ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9414材質ウレタン、鉄
重量用戸車JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
重量用戸車JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)