絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(103)
- ハイロジック(74)
- MK(丸喜金属本社)(43)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
19ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ
ヨコヅナ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナットタイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥269税込¥2961個当日出荷車輪径(Φmm)33質量(g)14タイプ山V型寸法e(mm)8.5寸法f(mm)10寸法a(Φmm)33サイズ(mm)33寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみ
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ平型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
下車 車のみ
ヨコヅナ¥269税込¥2961個3日以内出荷車輪径(Φmm)22質量(g)6.5タイプ平型寸法r(mm)2.25寸法e(mm)7寸法b(Φmm)19寸法f(mm)9寸法a(Φmm)22サイズ(mm)22寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ
ヨコヅナ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ平型寸法f(mm)-寸法c(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車
ヨコヅナ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)585タイプ山V型耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車
ヨコヅナ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
ヨコヅナ¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)