カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF
イズミ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から7日以内出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。材質SUS304
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥7,498~税込¥8,248~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
ウレタンドレン
TSオリジナル(高翔産業)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個欠品中落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
タテ型VUソケットドレン
アイユ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
改修ドレン計測器
尾崎亀商店¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具
法山本店¥389税込¥4281個翌々日出荷ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
ダモ改修ストレーナ ヨコ型
山装¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
オーバーフロー管カバーAES樹脂製
アイユ(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
300mm 溝フタ開閉棒
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA993G-5材質鉄(ニッケルクロムメッキ)軸径(Φmm)10全長(mm)340質量(kg)315能力【持ち上げ】300kg
ミニストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型
アイユ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
ヨコ型塩ビパイプドレン
アイユ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。用途住宅用ドレン
【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付き
イズミ(1件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091枚8日以内出荷みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。仕様表面形状:プレーン、ノンスリップ材質SS400ピッチ普通目/細目種類みぞぶたピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から6日以内出荷蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式
第一機材(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
ステンレスグレーチング GTER
ダイケン(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷から11日以内出荷連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
集水マス #300 蓋 (孔無し)
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング騒音防止ゴムテープ
TFS¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌日出荷人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
オーバーフロー管ストレーナー
アイユ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
ハイスリットプレス型
片岡産業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷から10日以内出荷排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3