1,677件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変式グレーチング(U字溝用) 奥岡製作所

    可変式グレーチング(U字溝用)

    奥岡製作所
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
    仕様(適用荷重側溝)T-2セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(mm)995寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5高さ(mm)19ピッチ(mm)20
  • リーブスクリーン 第一機材

    リーブスクリーン

    第一機材
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
    長さ(mm)997
  • 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチール種類U字溝
  • 縞板付グレーチング イズミ

    縞板付グレーチング

    イズミ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ本体長さ(mm)995適合荷重T-2
  • GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSON

    GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)

    GERSON
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • MT-5S用開閉具 第一機材

    MT-5S用開閉具

    第一機材
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    欠品中
  • ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所

    ステンレス製グレーチング ノンスリップ

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCJ型

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス #300 蓋 (孔有り) サンコー(三甲)

    集水マス #300 蓋 (孔有り)

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス嵩上げ #2505 サンコー(三甲)

    集水マス嵩上げ #2505

    サンコー(三甲)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】73短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ ニムラ

    鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ

    ニムラ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
    材質ステンレス製寸法L(mm)30
  • 鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)

    ニムラ
    5,398税込5,938
    1枚
    13日以内出荷
    四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
    用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー エスコ

    190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
    仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ
  • スチールエッジ 舗装見切り材 第一機材

    スチールエッジ 舗装見切り材

    第一機材
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
    材質SS400
  • ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
  • ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用

    第一機材
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
  • ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)

    マキテック
    6,398税込7,038
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
    材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
  • みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー ヨドグレーチング

    みぞぶた(側溝用)ノンスリップセーファー

    ヨドグレーチング
    8,698税込9,568
    1枚
    15日以内出荷
    道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。
    種類みぞぶた寸法b(mm)995
  • 開閉ハンドルSHA 法山本店

    開閉ハンドルSHA

    法山本店
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)全長(mm)200
  • ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス A型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコ

    グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
    材質SUS304寸法W(mm)20
  • グレーチングワイドカットタイプ 勝原製作所

    グレーチングワイドカットタイプ

    勝原製作所
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個仕様現場加工用材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)76耐荷重(kg)200
  • 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店

    縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付

    法山本店
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
    材質鋼板適合車種乗用車用
  • つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店

    つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

    法山本店
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
    仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
  • 中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ

    中継ストレーナー VP-VU50用

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
  • アルミ半球体ストレーナー アイユ

    アルミ半球体ストレーナー

    アイユ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー呼び径(Φmm)40~50(適合ドレン)
  • オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用 奥岡製作所

    スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
    トラスコ品番122-2637材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)質量(kg)4寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5開口寸法(mm)300寸法M(mm)210~325適用荷重T-2(普通乗用車)
  • ダモ脱気筒一般用 丸型 山装

    ダモ脱気筒一般用 丸型

    山装
    7,298税込8,028
    1個ほか
    5日以内出荷
    フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
    用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
  • ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮

    ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L

    三榮
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーチングクリップ GCK型 TRUSCO

    グレーチングクリップ GCK型

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
  • プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン

    プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用

    シマブン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
    用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)長さ(mm)1000高さ(mm)25
  • ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー カネソウ

    ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー

    カネソウ
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    ゴム製U字溝用フィールドカバー
    長さ(mm)600材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM種類U字溝寸法H(mm)35寸法b(mm)600寸法h(mm)12適合荷重歩行用
  • 樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ カネソウ

    樹脂製グレーチング 直線敷設用(連結部固定タイプ) ノンスリップタイプ

    カネソウ
    22,980税込25,278
    1枚
    7日以内出荷
    素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
    用途プールや浴室などの排水溝に。長さ(mm)1000材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC種類みぞぶた適合荷重歩行用
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    7,898税込8,688
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
    材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ

    圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    22日以内出荷
    主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類ますぶたピッチ(mm)(クロスバー)50
グレーチング・排水設備商品