1,677件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスリットプレス型 片岡産業

    ハイスリットプレス型

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
    種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)ピッチ普通目種類かさあげ
  • 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング 改良桝用

    ニムラ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合(荷重)歩道材質鋼板製タイプ改良桝用種類ますぶたピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • グレーチングリフター”らくチング” オギハラ工業

    グレーチングリフター”らくチング”

    オギハラ工業
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。
    用途会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。トラスコ品番700-9457材質本体・スチール製幅(mm)480高さ(mm)330奥行(mm)1170
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~75
  • 集水マス #300 本体 サンコー(三甲)

    集水マス #300 本体

    サンコー(三甲)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】400短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ種類みぞぶた
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
  • 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
    厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
  • 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン タテ型

    孫悟空ドレン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
  • 侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCT-50

    尾崎亀商店
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
  • ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店

    ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具

    法山本店
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
  • 側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
  • みぞぶたツバ付き イズミ

    みぞぶたツバ付き

    イズミ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ本体長さL(mm)995
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • ダモ脱気フィルター 山装

    ダモ脱気フィルター

    山装(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。 従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。 水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。 特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。 通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。 厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。 フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。 優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。 保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。 押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。 フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。 押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
    用途脱気装置付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
  • 樹脂製マンホール 昭光物産

    樹脂製マンホール

    昭光物産
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
    材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)310質量(kg)2.1タイプ丸枠セット外径(Φmm)370寸法(Φmm)(蓋枠)約328安全荷重(kg)200
  • ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ) GERSON

    ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ)

    GERSON
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

    第一機材(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
  • グレーチング騒音防止ゴムテープ TFS

    グレーチング騒音防止ゴムテープ

    TFS
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    翌日出荷
    人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
    用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    2,998税込3,298
    1ケース(5個)
    当日出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ

    長さ600mmみぞぶた細目

    イズミ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    長さ600mmみぞぶた細目
    材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
  • スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • 手掛穴用カバー イズミ

    手掛穴用カバー

    イズミ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
    用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。材質樹脂質量(kg)0.18プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCO

    ステンレス グレーチングクリップGCD型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
    タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
  • 集水マス#250格子フタ 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250格子フタ 白

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付

    カネソウ
    9,198税込10,118
    1枚
    8日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
  • 楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通 リープループ

    楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通

    リープループ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    塩ビシート防水専用改修ドレンです。塩ビシート防水層と溶融着一体化させることが出来ます。タテヨコ兼用で使用することが可能です。
    ホース長さ(mm)700
  • かるラク モトコマ

    かるラク

    モトコマ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
    用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ 小島製作所

    マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ

    小島製作所
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
    用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
  • TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11TD

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
グレーチング・排水設備商品