1,678件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    7,898税込8,688
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
    材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ

    圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    22日以内出荷
    主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類ますぶたピッチ(mm)(クロスバー)50
  • 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ

    圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ

    ダイクレ
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷から22日以内出荷
    主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10
  • 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
  • 特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    特殊改良桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特殊改良桝用グレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ

    ステンレスグレーチング普通目プレーン

    イズミ
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • 側溝ダートカバー N アラオ

    側溝ダートカバー N

    アラオ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50枚)
    当日出荷
    側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
    寸法(mm)190×75グレー高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
  • ファースト OF-25用内部ストレーナ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト OF-25用内部ストレーナ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
    材質ダイキャストダイキャスト
  • ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)42寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)25寸法W1(mm)8
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0771材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)9.5寸法D(mm)2寸法B(mm)10寸法W(mm)16
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0770材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)7寸法W(mm)13
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm

    水本機械製作所
    409税込450
    1袋
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • FRPグレーチング FG8040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG8040

    中部コーポレーション
    51,980税込57,178
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)9.4
  • FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG2525

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)14
  • 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用細目溝蓋

    中部コーポレーション
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目種類みぞぶた表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
  • 集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250本体 白

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
  • 集水マス#250鋳鉄格子フタ 黒 サンコー(三甲)

    集水マス#250鋳鉄格子フタ 黒

    サンコー(三甲)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    種別SK919353材質鋳鉄種類ますぶた
  • マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-2仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ルーフドレイン(RAPC型) 第一機材

    ルーフドレイン(RAPC型)

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
  • 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ

    圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    15日以内出荷
    みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
    用途車道用厚さ(mm)(ベアリングバー)3ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)(クロスバー)100
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • CURIO2 ダストトレイ シルエットジャパン

    CURIO2 ダストトレイ

    シルエットジャパン
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    パワーエングレイバーを使用するときや、カッティングマットやエンボスマットを使用する際に使用します。加工時に発生する材料の粉や削り屑を受け止める役割を果たします。
    対応商品CURIO2粘着性なし(マスキングテープで固定)粘着面(mm)305×305
  • 排水キャップ TOSTEM(LIXIL)

    排水キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    259税込285
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷から40日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状並目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    7,798税込8,578
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーション

    グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手

    中部コーポレーション
    59,980税込65,978
    1台
    13日以内出荷
    テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
    用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1枚
    31日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    31日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

    中部コーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • 軽量プラスチックU字溝300型 ウッドプラスチックテクノロジー

    軽量プラスチックU字溝300型

    ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
    用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合エコマーク認定番号07118050
  • 軽量プラスチックU字溝300型  5本セット ウッドプラスチックテクノロジー

    軽量プラスチックU字溝300型 5本セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
    用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合エコマーク認定番号07118050
  • 【オーダー】縞鋼板ぶた イズミ

    【オーダー】縞鋼板ぶた

    イズミ
    2,198税込2,418
    1枚
    10日以内出荷
    溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
    材質STEEL寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用サービス分類オーダー・加工
  • 楽ドレン(塩ビ製)タテマル リープループ

    楽ドレン(塩ビ製)タテマル

    リープループ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。排水口がR型で排水性に優れています。材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。
    材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約2筒長(mm)150
  • 集水マス嵩上げ #3010 サンコー(三甲)

    集水マス嵩上げ #3010

    サンコー(三甲)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】125短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス嵩上げ #3005 サンコー(三甲)

    集水マス嵩上げ #3005

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】75短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集水マス #250 蓋 孔無し サンコー(三甲)

    集水マス #250 蓋 孔無し

    サンコー(三甲)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PPミカゲ高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】262長辺(mm)【外寸】262RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止)

    ニムラ
    8,398税込9,238
    1組
    13日以内出荷
    グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
    用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
  • 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)

    ニムラ
    5,998税込6,598
    1枚
    13日以内出荷
    側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
    用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
  • 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)

    ニムラ
    3,298税込3,628
    1枚
    13日以内出荷
    歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング・排水設備商品