絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.95(1)
- 1.96(1)
- 1.97(1)
- 1.98(1)
- 1.99(1)
- 2(5)
- 2.01(1)
- 2.02(1)
- 2.03(1)
- 2.04(1)
- 2.05(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 12.9(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2
- 3(301)
- 4(1,318)
- 5(113)
- 6(2,541)
- 7(38)
- 8(2,044)
- 9(29)
- 10(2,183)
- 11(17)
- 12(2,106)
- 14(234)
- 15(16)
- 16(1,557)
- 18(158)
- 20(1,476)
- 25(765)
- 32(529)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(4)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 30(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 32(3)
- 49(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 90(1)
32・49・50・53・60・65・70・90
ブランド
- S&K(三興製作所)(1)
- グーリング(2)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 岡崎精工(1)
S&K(三興製作所)・グーリング・タンガロイ・三菱マテリアル・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
グーリング¥5,798税込¥6,3781本20日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03