絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 25(21)
  • 30(4)
  • 40(5)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 95(4)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 25(24)
  • 32(13)
  • 42(10)
  • 50.8(1)
刃数
  • 2(20)
  • 3(1)
  • 4(11)
  • 6(13)
  • 8(4)
  • 16(1)
刃長(mm)
  • 23(2)
  • 27(2)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 80(12)
  • 82(1)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 92(4)
  • 100(7)
  • 102(1)
  • 110(3)
  • 116(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(40)
全長(mm)
  • 180
  • 120(23)
  • 125(16)
  • 130(29)
  • 140(45)
  • 150(38)
  • 160(35)
  • 165(15)
  • 170(20)
  • 200(69)
  • 205(15)
  • 210(21)
  • 220(40)
  • 225(17)
  • 230(38)
  • 240(29)
  • 250(50)
  • 280(21)
  • 300(20)
  • 350(24)
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • ヤマト(切削工具)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • タンガロイ(1)
  • アサヒ工具(1)
  • WIDIN(1)
  • セリン(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・京セラ・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・タンガロイ・アサヒ工具・WIDIN・セリン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
219,800税込241,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
239,800税込263,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
FINミル(サーメットエンドミル)ロング RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)ロングRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
HGコーティング超硬FLXロング刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXロング刃S&K(三興製作所)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
369,800税込406,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質SKH56
モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)モリバ用エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数6
HG コーティング 超硬NX S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬NXS&K(三興製作所)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティング
ミラクルハードエンドミル 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル三菱マテリアル
289,800税込318,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
エポック21エンドミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
ミラクルハードエンドミル(L) 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル(L)三菱マテリアル
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
VC-MDのロングタイプです。
用途高硬度用刃数6材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)45
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)タンガロイ
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
EHXエンドミル ホルダ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EHXエンドミル ホルダMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高能率多刃エンドミル 8PFK 京セラ高能率多刃エンドミル 8PFK京セラ
189,800税込208,780
1箱
6日以内出荷
外径Dc(Φmm)25シャンク径(Φmm)25刃数8
高能率多刃エンドミル 6PFK 京セラ高能率多刃エンドミル 6PFK京セラ
109,800税込120,780
1箱
6日以内出荷
刃数6材質超硬
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数6
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 2刃 NCE-Bニチアロイ(日本超硬)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2ヤマト(切削工具)
149,800税込164,780
1本
8日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
刃数6
カッタ HS 柄付 CC EIKO(栄工舎)カッタ HS 柄付 CCEIKO(栄工舎)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃数2
エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RESヤマト(切削工具)
149,800税込164,780
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 2刃 OC2DIJET(ダイジェット工業)
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-8 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-8ヤマト(切削工具)
199,800税込219,780
1本
8日以内出荷
刃径(Φmm)80刃長(mm)80刃数2
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-7 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-7ヤマト(切削工具)
169,800税込186,780
1本
8日以内出荷
刃長(mm)80刃数2
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-6 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-6ヤマト(切削工具)
149,800税込164,780
1本
8日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S 多刃 GSE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 GSEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
エンドミル