絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(3)
- 9(1)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(4)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 20(1)
刃数
- 2(6)
- 4(3)
刃長(mm)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 25(3)
材質
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- ハイス(4)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 71
- 40(273)
- 45(575)
- 50(1,443)
- 55(319)
- 60(1,486)
- 65(428)
- 70(1,116)
- 75(961)
- 80(1,011)
- 90(981)
- 100(1,217)
- 110(789)
- 120(568)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(401)
- 150(511)
- 160(371)
- 180(266)
- 200(271)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- イスカル(2)
- タンガロイ(1)
- 三洋工具(1)
- 住友電工ハードメタル(4)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・イスカル・タンガロイ・三洋工具・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

テーパーエンドミル4枚刃 4TE
FKD(フクダ精工)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
オーロラ コートエンドミル 4枚刃
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能ねじれ角30°
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。ねじれ角30°コーナーピンカド