絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.01
  • 1(828)
  • 1.5(728)
  • 2(999)
  • 2.5(570)
  • 3(1,389)
  • 4(1,454)
  • 5(1,328)
  • 6(1,799)
  • 7(685)
  • 8(1,668)
  • 9(659)
  • 10(1,801)
  • 11(573)
  • 12(1,754)
  • 14(755)
  • 15(527)
  • 16(1,401)
  • 18(658)
  • 20(1,386)
  • 25(711)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
刃数
  • 1(3)
刃長(mm)
  • 0.01(3)
材質
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 45(3)
45
ブランド
  • NS(日進工具)(3)
NS(日進工具)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME NS(日進工具)超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSMENS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質極超微粒子超硬
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
エンドミル