絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.4
  • 1(828)
  • 1.5(728)
  • 2(999)
  • 2.5(570)
  • 3(1,389)
  • 4(1,454)
  • 5(1,327)
  • 6(1,800)
  • 7(683)
  • 8(1,668)
  • 9(659)
  • 10(1,800)
  • 11(573)
  • 12(1,753)
  • 14(755)
  • 15(526)
  • 16(1,401)
  • 18(658)
  • 20(1,385)
  • 25(711)
シャンク径(Φmm)
  • 6(16)
  • 8(46)
  • 10(3)
刃数
  • 2(43)
  • 3(3)
  • 4(15)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 9.6(4)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 12.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(6)
  • 15(16)
  • 16(7)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 18.1(1)
  • 19.2(1)
  • 19.6(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(18)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(37)
全長(mm)
  • 50(9)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 60(22)
  • 63(2)
  • 65(4)
  • 69(1)
  • 70(6)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(7)
  • 93(1)
  • 100(3)
50・54・55・58・60・63・65・69・70・73・75・80・85・90・93・100
ブランド
  • S&K(三興製作所)(10)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDSOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
7,198税込7,918
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃エンドミル AESATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ハイスコーティングタイプショート
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃岡崎精工
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
ソリッドNカットエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドNカットエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)ニチアロイ(日本超硬)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
エンドミル