絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 7.4(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 11.1(9)
  • 11.1125(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17.4625(1)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(12)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 88.9(1)
  • その他(2)
刃数
  • 4
  • 1(3)
  • 2(66)
  • 3(6)
  • 6(2)
  • 12(2)
刃長(mm)
  • 5.3086(1)
  • 10.4902(1)
  • 11(2)
  • 11.1(2)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 13.9954(1)
  • 18(1)
  • 18.0086(1)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 26(1)
  • 27.8(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(17)
全長(mm)
  • 23.5966(1)
  • 23.6(1)
  • 27.0002(1)
  • 28.2956(1)
  • 28.3(1)
  • 35.7(1)
  • 35.7124(1)
  • 40.7924(1)
  • 40.8(1)
  • 49.6(1)
  • 49.6062(1)
  • 75(5)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 120.65(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
23.5966・23.6・27.0002・28.2956・28.3・35.7・35.7124・40.7924・40.8・49.6・49.6062・75・85・100・104・110・120.65・130・140・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • イスカル(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • TOTIME(1)
プロトティップ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・イスカル・NS(日進工具)・ユニオンツール・ワルター・アサヒ工具・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「11.1」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
4,680税込5,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430 NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430NS(日進工具)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
GSミルラフィング NACHI(不二越)GSミルラフィングNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 多刃 KHB4TSS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質HSSCO
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコートプロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)プロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート ワルターConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコートワルター
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル MC416 プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル MC416プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
刃数4表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC111 プロトティップ超硬エンドミル MC111プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
刃数4表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル