絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(4)
  • 4(1)
  • 4.1(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(7)
  • 4(11)
  • 8(8)
  • 10(12)
  • 12(75)
  • 12.7(2)
  • 14(1)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 88.9(1)
  • その他(3)
刃数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(1)
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
  • 6.2(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 11.1(5)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.7(1)
  • 20(1)
材質
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 57(2)
  • 60(3)
  • 80(1)
40・45・50・55・57・60・80
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • プロトティップ(3)
  • ユニオンツール(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • セリン(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・プロトティップ・ユニオンツール・ATOM(サイトウ製作所)・セリン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「11.1」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
4,680税込5,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)テーパーボールエンドミル ATBESATOM(サイトウ製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 2刃 NX35 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX35NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツールHMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボールユニオンツール
2,246税込2,471
1本
当日出荷から翌々日出荷
新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 1刃 セリンエンドミル 超硬S 1刃セリン
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数1材質超硬
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル DIAコートプロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ノンコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ノンコートプロトティップ
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。) プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番826-0363材質超硬全長(mm)80刃長(mm)13ボール半径(mm)3シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル