絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(3)
  • 16.1(1)
  • 16.2(1)
  • 16.3(1)
  • 16.5(2)
  • 17(8)
  • 17.5(4)
  • 18(9)
  • 18.5(4)
  • 19(8)
  • 19.5(4)
  • 20(11)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(5)
  • 29(2)
  • 30(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 16(4)
  • 20(14)
  • 25(5)
  • 32(2)
刃数
  • 2(8)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 35(1)
  • 56(2)
  • 70(25)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(18)
全長(mm)
  • 140
  • 70(1,128)
  • 110(9)
  • 120(15)
  • 125(18)
  • 130(22)
  • 135(9)
  • 145(7)
  • 150(37)
  • 155(21)
  • 160(45)
  • 165(6)
  • 170(30)
  • 175(14)
  • 190(10)
  • 200(12)
  • 205(6)
  • 250(9)
  • 300(7)
  • 350(7)
ブランド
  • S&K(三興製作所)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • アサヒ工具(5)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「70mm」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
ミラーラジアスエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃S&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4DIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル コートHS ラフィング SGFREM NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFREMNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
材質FAX
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越)AGミル ラフィングミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(8枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート エクストラロングハードエンドミル(8枚刃)住友電工ハードメタル
66,980税込73,678
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
ねじれ角45°コーナーランド付
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DCENACHI(不二越)
209,800税込230,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
エンドミル DIAコート ボールE DCRESL NACHI(不二越)エンドミル DIAコート ボールE DCRESLNACHI(不二越)
88,980税込97,878
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 YCL4 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 多刃 YCL4ヤマト(切削工具)
93,980税込103,378
1本
8日以内出荷
刃数4材質EM10
エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YCL2ヤマト(切削工具)
84,980税込93,478
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル