絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(5)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(5)
刃数
  • 3(1)
  • 4(12)
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24.1(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • その他(3)
材質
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 70
  • 11(2)
  • 25(2)
  • 40(37)
  • 45(4)
  • 50(13)
  • 60(12)
  • 75(8)
  • 80(9)
  • 83(2)
  • 90(29)
  • 92(2)
  • 100(28)
  • 110(10)
  • 115(5)
  • 120(9)
  • 125(2)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 160(2)
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(13)
住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「MIL 40」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPMILLスロット 住友電工ハードメタルUPMILLスロット住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-1.5D型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)-0.01/+0.02
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
エンドミル