絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(1)
刃数
- 2(2)
- 3(3)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 6(2)
- 16(2)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 60
- 43(3)
- 50(4)
- 57(2)
- 63(6)
- 90(6)
- 92(3)
- 100(26)
- 110(10)
- 115(1)
- 120(5)
- 125(4)
- 130(3)
- 140(2)
- 145(3)
- 150(11)
- 160(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 190(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTIME(1)
- 三菱マテリアル(2)
S&K(三興製作所)・TOTIME・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「T16」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
商品豆知識

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
TOTIME¥8,598税込¥9,4581本当日出荷アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDC母材FG10M
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応