絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
刃数
  • 2
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 5(2)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
材質
  • 超硬合金(5)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 83(1)
  • 92(1)
  • 100(1)
45・60・75・83・92・100
ブランド
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • THECUT(1)
  • プロトティップ(1)
イスカル・三菱マテリアル・ユニオンツール・THECUT・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「c300」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬(UWC)
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
全長(mm)92刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)16
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全長(mm)83刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)12
エンドミル