15ページ目: フライスカッター

2,259件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライノXターン:ホルダー テグテックジャパン

    ライノXターン:ホルダー

    テグテックジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    小型旋盤用の外径加工用工具となります。
  • ライノMターン:ホルダー テグテックジャパン

    ライノMターン:ホルダー

    テグテックジャパン
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。
  • ライノMターン:ホルダー テグテックジャパン

    ライノMターン:ホルダー

    テグテックジャパン
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    小型旋盤用の外径加工用工具となります。
  • ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア テグテックジャパン

    ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア

    テグテックジャパン
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    部品
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    レンチ
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    DSM用脱着キー
  • ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM イスカル

    ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM

    イスカル
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    高送りミーリング加工対応です。 高送り加工用。
    仕様●高送り加工用両面4コーナー使いホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:521-6055アズワン品番67-9170-12
  • リーマ/ホルダー イスカル

    リーマ/ホルダー

    イスカル
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式リーマ 穴明け仕上げ加工
  • ヘリミル イスカル

    ヘリミル

    イスカル
    149,800税込164,780
    1本
    5日以内出荷
    ヘリカル切削用ホルダー
    仕様●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859アズワン品番67-5563-05
  • ヘリフェース イスカル

    ヘリフェース

    イスカル
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。 端面溝入れ用・多機能加工。
  • ヘリドゥ845 イスカル

    ヘリドゥ845

    イスカル
    56,980税込62,678
    1本
    5日以内出荷
    ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    62,980税込69,278
    1本
    5日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。 チップレパートリー。
    仕様●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666アズワン品番67-5576-31
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。 平面削 肩削 溝削
    仕様●刃径(mm):80●シャンク径(mm):25.40●適合チップ:SPMT100408TR-HQSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN●刃数:9●ピッチ:ファインピッチ●材質/仕上:コーティング、超硬、サーメット。●原産国:イスラエル●コード番号:162-8674アズワン品番67-5583-30
  • ヘリアル イスカル

    ヘリアル

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC

    イスカル
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ブレーカー・クーラント穴付きです。 内径ボーリング、倣い加工用。
    仕様●径(mm):5.05●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:422-7021アズワン品番67-9175-34
  • ピコカット/ホルダ イスカル

    ピコカット/ホルダ

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    パスポートシステム 内径旋削、内径ねじ切り加工
  • ねじ切り/ホルダー イスカル

    ねじ切り/ホルダー

    イスカル
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷
    チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
    仕様●X ねじ切り/ホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:338-8859アズワン品番67-5647-36
  • ねじ切り/ホルダ イスカル

    ねじ切り/ホルダ

    イスカル
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    旋削用ねじ切り工具 ねじ切り
    仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-2279アズワン品番67-5646-32
  • ねじ切り/ホルダ イスカル

    ねじ切り/ホルダ

    イスカル
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
    仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-0527アズワン品番67-5647-35
  • ドロップミル イスカル

    ドロップミル

    イスカル
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
    仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458アズワン品番67-5564-76
  • ドゥーグリップ イスカル

    ドゥーグリップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り
    仕様●適合チップ DG□:DGN/R3 DGN/R10●適合チップ GRIP:-●チップ取付け専用レンチ:EDG(別売)●材質/仕上:画像はイメージです●原産国:日本●コード番号:174-3376アズワン品番67-5572-69
  • ドゥーグリップ イスカル

    ドゥーグリップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り加工用。
    仕様●左勝手ホルダー●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●原産国:イスラエル●コード番号:622-0011アズワン品番67-5572-68
  • カットグリップ イスカル

    カットグリップ

    イスカル
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 内径加工用・多機能加工。
  • イスカル/ETM イスカル

    イスカル/ETM

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    フェイスミル用アーバー
    仕様●X イスカル/ETM●原産国:イスラエル●コード番号:621-1372アズワン品番67-5566-21
  • X 部品 イスカル

    X 部品

    イスカル
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    DSM用脱着キー
  • ISOミーリング イスカル

    ISOミーリング

    イスカル
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    フライス加工における面取り加工用エンドミル
  • ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L イスカル

    ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    33日以内出荷
    仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:181-4676アズワン品番67-9160-39
  • ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:202-1520アズワン品番67-9175-38
  • ERシールコレット ER-SEAL-AA イスカル

    ERシールコレット ER-SEAL-AA

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    防錆処理が施されています。 超精密級
    仕様●外径(mm):16●全長(mm):40●ER32●原産国:イスラエル●コード番号:340-8192アズワン品番67-9169-27
  • 回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm GLOBE(旧堀内製作所)

    回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    NC旋盤の湿式切削にも適しています。 ユニークなヘッドドライビング機構を採用。 特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。 センター振れ0.003mm以内 粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
    仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6アズワン品番68-0608-63
  • ビス止めドリルチャック 全長88.5mm GLOBE(旧堀内製作所)

    ビス止めドリルチャック 全長88.5mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
    仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0608-45
  • チャックハンドル 従来型 全長110mm GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 従来型 全長110mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    従来型形状でギアは鍛造タイプです。
    仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108アズワン品番68-0608-32
  • 両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    8日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
    仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
  • 超硬カッターK リューター

    超硬カッターK

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3
  • 精密加工用超硬カッタークロスカット リューター

    精密加工用超硬カッタークロスカット

    リューター
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4
  • ミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュ テグテックジャパン

    ミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュ

    テグテックジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    仕様●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要●原産国:韓国●コード番号:445-6085アズワン品番67-5550-14
  • ミーリングカッター ミルラッシュ テグテックジャパン

    ミーリングカッター ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
  • ミーリングカッター チェイスミル テグテックジャパン

    ミーリングカッター チェイスミル

    テグテックジャパン
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
  • ミーリングカッター チェイスミル テグテックジャパン

    ミーリングカッター チェイスミル

    テグテックジャパン
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
フライスカッター