カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: フライスカッター

コロマントキャプト コロボアXLツールボディ
サンドビック¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷高精度のボーリング工具です。コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジが特長です。内部給油により、切りくず排出が良好です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径精密ボーリング加工用。
コロミル390エンドミル(450)
サンドビック¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
コロミル390エンドミル(440)
サンドビック¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。タレット用
CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター
サンドビック¥529,800~税込¥582,780~1台翌々日出荷ハーフサイドカッター。幅調整式。カセット式用途幅決め加工用。キー溝付き穴(ミリ)
コロミル326ソリッドエンドミル(730)
サンドビック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から9日以内出荷コロミル326ソリッドエンドミルです。用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。用途重切削フライス加工用。材種1730
アルミ合金専用フライスカッター(M5F90)
サンドビック¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
コロミル390カッター(450)
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から翌々日出荷低切削抵抗です。真の90°です。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター
サンドビック¥86,980~税込¥95,678~1台ほか4日以内出荷カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。用途正面および肩削りフライス加工用。
CoroMill(R) 425 正面フライスカッター
サンドビック¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
コロドリル870 ヘッド交換式ドリル
サンドビック¥6,398税込¥7,0381本当日出荷独自の刃先クランプ方式により、機上での刃先交換が可能です。刃先の大きなサポート面により、高剛性があり、ラジアルステップ形状により、切りくずの流れをスムーズにします。加工時間を短縮し穴当たりコストを削減することができます。用途穴あけ加工に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
CoroMill(R) 415 正面フライスカッター
サンドビック¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
CoroMill(R) 419 正面フライスカッター
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。