カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: フライスカッター

NEW ナイスカット
富士元工業¥88,980~税込¥97,878~1本翌々日出荷革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
NEW Tikoかったぁ
富士元工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌々日出荷うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
レンチ(フェースミル用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥839税込¥9231個翌日出荷寸法a(mm)80.0適合替刃・カッターA45E-4○○○RA45E-5○○○RA45D-4○○○RSE90-4○○○R(○○)SE90-4080RSE90-4100RSE90-4125R寸法b(mm)30.0寸法c(mm)4.0
サポータ(フェースミル用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷寸法a(mm)16.2適合替刃・カッターA45D-4○○○R寸法b(mm)28.5寸法c(mm)11.0
α90フェースミル SE90形 直角削りカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3
α45フェースミル A45D形 汎用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
α45フェースミル A45E形 汎用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。用途平面切削仕様荒加工・仕上げ加工切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5