カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: フライスカッター

カッタ
三菱マテリアル¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から翌々日出荷11°ポジチップ使用。1000~3000mm/minの高送り可能。鋼の仕上げ加工用。切れ刃振れ出し機構付用途汎用高送り、仕上切削用
カッタ
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
シュリリン
富士元工業¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。用途90°ショルダー加工、溝加工寸法L1(mm)80適合チップC32GUR寸法A(°)90
くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A
タンガロイ¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工逃げ角(度)15適合被削材種一般鋼および鋳鉄すくい角A.R.(°)15すくい角R.R.(°)-3RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。トラスコ品番490-2436
”35SQクリンキーカッター”
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
モクバDINレールカッター用面取り機
Mokuba(小山刃物製作所)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷すでにお持ちの軽量・コンパクトなMokuba製DINレールカッターに面取り機能を追加可能。用途アルミ製DINレールカッターの面取りにトラスコ品番552-8289材質合金鋼、炭素鋼全長(mm)155高さ(mm)30奥行(mm)90
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA
イスカル¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。用途止まり穴加工用。トラスコ品番108-9569RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 旋盤用チャック
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC仕様旋盤部品 = 旋盤センタ
ロジック4フィード エンドミルフレックスフィットタイプ FFX4 ED-M FFX4 EDシリーズ
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷高送りミーリング加工対応です。高送り加工用。