カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(332)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: フライスカッター

ISOターン 外径加工用ホルダー DCLNR/L-JHP-MC DCLNシリーズ
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本13日以内出荷から33日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。旋削加工用。
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ JTシリーズ
GLOBE(旧堀内製作所)¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。仕様●全長(mm):221●幅(mm):55.5●重量(g):2091アズワン品番68-0607-91
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ JTシリーズ
GLOBE(旧堀内製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から13日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,098~税込¥6,708~1個13日以内出荷優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。チャックハンドルは付属しております。
ドリルソケット総焼入 MTシリーズ
GLOBE(旧堀内製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から13日以内出荷総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
ドリフト ヘッド抜き棒 DHNシリーズ
カブト工業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷M.T. No.5.6用共通センターヘッド抜棒。仕様●M.T.:No.5.6用●重量(g):60アズワン品番67-8735-11
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP-DEG
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個ほか29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2
イスカル¥75,980~税込¥83,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ねじ込み式ドライバー
イスカル¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷スモウガン対応ねじ込み式ドライバーです。 スモウガン用。仕様●部品●原産国:イスラエル●コード番号:199-0962アズワン品番67-9170-56
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO
イスカル¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷仕様●ツーリング●原産国:イスラエル●コード番号:198-9413アズワン品番67-9171-28
ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED
イスカル¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷高送りミーリング加工対応です。 高送り加工用。仕様●刃径(mm):20●全長(mm):120●ロジック4フィード●原産国:イスラエル●コード番号:181-7863アズワン品番67-9170-10
モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP
イスカル¥43,980税込¥48,3781本8日以内出荷仕様●ホルダー:モジュラーグリップ●原産国:イスラエル●コード番号:112-3414アズワン品番67-9172-91
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12
イスカル¥83,980税込¥92,3781本13日以内出荷高送り加工用フェースミルです。 フライス加工用。仕様●ミル4フィード●原産国:イスラエル●コード番号:181-9443アズワン品番67-9169-95
ミーリング/ホルダー
イスカル¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷ホルダー:ミーリング仕様●ミーリング/ホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:112-8089アズワン品番67-9169-51
マルチマスター ヘッド MM EC-10
イスカル¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。 高硬度・難削材加工用。仕様●マルチマスター/チップ●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:124-9669アズワン品番67-9173-17
マルチマスター チューブシート内径溝入れ加工用ヘッド
イスカル¥69,980税込¥76,9781個33日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。 チューブシート内径溝入れ加工用。仕様●マルチマスター/チップ●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:124-9748アズワン品番67-9173-28
ペンタカット 高圧クーラント対応アダプタ PCAD RE/LE-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷高圧クーラント対応アダプターです。 溝入れ・突っ切り加工用。仕様●モジュラーグリップ●原産国:イスラエル●コード番号:182-5781アズワン品番67-9174-37
ヘリドゥ690 フェースミル H690 F90AX-16
イスカル¥65,980税込¥72,5781本8日以内出荷H690 TN□X 1606チップ用です。 フライス加工用。仕様●ヘリドゥ690/ホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:111-7162アズワン品番67-9171-01
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥36,980税込¥40,6781本13日以内出荷モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。 旋削加工用。仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:183-2102アズワン品番67-9174-84