絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 3/4(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
- M24(1)
- NPTF 1/16(1)
- UNF1/4(1)
- その他(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 70(1)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(2)
- 120(1)
- 140(1)
シャンク径(mm)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 19(1)
- 20(1)
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 26(1)
- 30(1)
12・13・14・15・18・20・21・26・30
ブランド
- プロトティップ
- モノタロウ(25)
- エスコ(937)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(576)
- OSG(オーエスジー)(345)
- イシハシ精工(186)
- サンドビック(143)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- 日本スプリュー(68)
- カーメックス(53)
- グーリング(53)
- RS PRO(46)
- ライト精機(35)
- NACHI(不二越)(26)
- タンガロイ(24)
- イスカル(23)
- KUKKO(クッコ)(23)
- ワルター(21)
- SK(新潟精機)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)
プロトティップ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9573材質HSS厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートメートルねじ)
プロトティップ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ
プロトティップ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番802-8771材質HSS-E全長(mm)90呼び寸法EGUNF1/4下穴径(Φmm)6.6山数28ねじ長さ(mm)12精度3Bシャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
プロトティップ¥34,980税込¥38,4781本当日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。 切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。トラスコ品番390-9085全長(mm)120ピッチ(mm)3ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)30ねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)15ねじの呼びM24シャンク径(mm)19
転造タップ
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)