絞り込み
ブランド
  • サンドビック(19)
  • SANDVIK(4)
コーナー半径(mm)
  • 3.175
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(411)
  • 0.2(1,911)
  • 0.3969(207)
  • 0.4(4,437)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,779)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,328)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(841)
  • 2(234)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 3.175(1)
  • 7.9375(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 14.2(1)
切刃長さ(mm)
  • 14.1735(1)
  • 15.85(1)
  • 22.2(5)
  • 34(1)
  • 34.9(5)
  • 38(4)
14.1735・15.85・22.2・34・34.9・38
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 5(1)
  • 7(4)
0・5・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
ブレーカつき
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
31,980税込35,178特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
9,398税込10,338
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-3505穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)3.175材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ネガ   SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
35,980税込39,578
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)22.2有効長(mm)切刃:22.2勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップSANDVIK
67,980税込74,778
1箱(5個)
14日以内出荷
トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIKT-Max P旋削加工用LNMXシリーズSANDVIK
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
円形ポジチップ T-Max 6165 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6165サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(5個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
80°菱形ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 4325サンドビック
67,980税込74,778
1箱(5個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK切刃長さ(mm)38勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340)サンドビック
65,980税込72,578
1箱(5個)
翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材PM勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4335内接円径(mm)38.1
コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(340)サンドビック
66,980税込73,678
1箱(5個)
翌々日出荷
重切削、バーピーリング、鉄道車輪向けです。
用途一般旋削鋼加工用。被削材PMK切刃長さ(mm)34.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4215内接円径(mm)38.1
正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
69,980税込76,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
正方形 ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325サンドビック
67,980税込74,778
1箱(5個)
4日以内出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
正方形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック正方形ポジチップ コロターン107 4425サンドビック
139,800税込153,780
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4425
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6160サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
9日以内出荷
高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なしコーティングノンコート母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)被削材P切刃長さ(mm)15.85勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)トラスコ品番820-4529被削材K切刃長さ(mm)14.1735勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ