絞り込み
ブランド
  • イスカル(12)
形状
形状
平行四辺形(8)
形状
正三角形(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(2)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(12)
  • 3.2(1)
  • 6.4(1)
厚さ(mm)
  • 5.85
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(55)
  • 3.18(1,321)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(48)
  • 4.76(3,214)
  • 4.7625(45)
  • 4.8(28)
  • 5(83)
  • 5.5(23)
  • 5.56(129)
  • 6(61)
  • 6.35(736)
  • 7(33)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 8(2)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 15.5(1)
8・12・13・15.5
逃げ角(度)
  • 11(3)
  • 15(9)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカルヘリIQミル チップ HM390 TDKTイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM390-TDKT イスカルチップ HM390-TDKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM390-TPKT イスカルチップ HM390-TPKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKW イスカルチップ HM90-ADKWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリIQミル チップ HM390 TPKT イスカルヘリIQミル チップ HM390 TPKTイスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ