チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.1 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番656-1301穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)12.78有効長(mm)切刃:12.78勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.0992母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.0992厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7