絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.34(7)
シャンク径(Φmm)
- 2.34
- 3(389)
- 3.3(40)
- 3.6(39)
- 4(353)
- 4.7(40)
- 5(248)
- 5.1(50)
- 6(503)
- 7(223)
- 8(480)
- 9(215)
- 10(471)
- 11(191)
- 12(423)
- 13(138)
- 14(220)
- 15(75)
- 16(249)
- 18(106)
- 20(155)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(3)
- 45(4)
- 50(1)
材質
- 超硬合金(7)
溝長(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(5)
表面処理
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(3)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 永興電機工業(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ハイスピードスチールルーマードリル
永興電機工業¥7,898税込¥8,6881パック3日以内出荷銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
スチールルーマードリル
永興電機工業¥3,498税込¥3,8481パック3日以内出荷木材、アクリル、プラスチック等にも精度よく穴あけができます。ハイスピードスチールルーマードリルより軟らかい材質です。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート