絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 4(2)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 12
  • 40(371)
  • 45(276)
  • 50(349)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(330)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(326)
  • 95(315)
  • 100(518)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(332)
  • 250(231)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 90(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIGMAN(ビッグマン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリルソーセット BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルソーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
    用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20

    NACHI(不二越)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30

    NACHI(不二越)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
ドリル