絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2(1)
- 4(2)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
全長(mm)
- 12
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 12(1)
- 90(2)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30