絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 4(2)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 130(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 30(1)
全長(mm)
- 12
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,923)
- 60(1,899)
- 65(750)
- 70(1,622)
- 75(1,405)
- 80(1,581)
- 90(1,484)
- 95(631)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(576)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(781)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- ハイス(1)
- 超硬合金(5)
溝長(mm)
- 12(1)
- 90(2)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ユニオンツール(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ユニオンツール・BIGMAN(ビッグマン)・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸ドリルソーセット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥9,000~税込¥9,900~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材