絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.75(9)
  • 6.8(13)
  • 6.9(10)
  • 7(14)
  • 7.1(8)
  • 7.14(6)
  • 7.2(7)
  • 7.3(9)
  • 7.4(9)
  • 7.5(12)
  • 8(5)
  • 11.1(4)
  • 11.2(4)
  • 11.3(5)
  • 11.4(5)
  • 11.5(8)
  • 11.8(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 25.4(7)
シャンク径(Φmm)
  • 6.9(2)
  • 7(2)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(2)
  • 9(3)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 13(4)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 25(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(27)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
全長(mm)
  • 156
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(7)
溝長(mm)
  • 39(1)
  • 51(1)
  • 53(5)
  • 75(6)
  • 78(2)
  • 88(2)
  • 89(3)
  • 90(6)
  • 91(5)
  • 92(6)
  • 93(4)
  • 94(7)
  • 95(5)
  • 96(6)
  • 99(5)
  • 102(15)
  • 103(1)
  • 104(2)
  • 118(3)
  • 144(1)
39・51・53・75・78・88・89・90・91・92・93・94・95・96・99・102・103・104・118・144・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(8)
  • クロム系コーティング(2)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(7)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • グーリング(28)
  • NACHI(不二越)(11)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ケナメタル(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • タンガロイ(2)
  • イスカル(1)
  • 大見工業(1)
  • アサヒ工具(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・イスカル・大見工業・アサヒ工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
25,980税込28,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
4,198税込4,618
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5DOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル ロング TiNコートグーリング
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
2,198税込2,418
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコートグーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
NCスポットドリル90° レギュラ グーリングNCスポットドリル90° レギュラグーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120° レギュラ グーリングNCスポットドリル120° レギュラグーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング グーリング深穴加工ドリル ロンググーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
9,398税込10,338
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリングコアドリル レギュラ ホモ処理グーリング
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ FIREコートグーリング
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ TiNコートグーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート グーリングNCスポットドリル120° レギュラ FIREコートグーリング
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ドリル