絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 15.1(3)
  • 15.2(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 17.1(4)
  • 17.2(2)
  • 17.5(5)
  • 17.7(3)
  • 17.8(4)
  • 18(5)
  • 18.1(2)
  • 18.2(2)
  • 18.3(2)
  • 18.4(2)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(2)
  • 15.1(3)
  • 15.2(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 17.5(1)
  • 17.6(1)
  • 17.7(1)
  • 17.8(1)
  • 17.9(1)
  • 18(5)
  • 18.1(1)
  • 18.2(1)
  • 18.3(1)
  • 18.4(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 25(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(9)
  • (2)
全長(mm)
  • 157
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
溝長(mm)
  • 55(2)
  • 80(1)
  • 87(2)
  • 88(1)
  • 93(2)
  • 94(4)
  • 95(3)
  • 100(6)
  • 107(1)
55・80・87・88・93・94・95・100・107
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • WIDIN(4)
  • タンガロイ(3)
  • ケナメタル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • ベッセル(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
NACHI(不二越)・WIDIN・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・グーリング・ベッセル・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル(コンクリート用) ベッセルクッションドリル(コンクリート用)ベッセル
969税込1,066
1本
当日出荷
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプWIDIN
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 GSS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GSSNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020
ドリル