絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.75(2)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 7.14(2)
  • 7.5(7)
  • 8.5(3)
  • 8.733(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 26.1(4)
  • 26.2(5)
  • 26.3(5)
  • 26.4(4)
  • 26.5(18)
  • 26.6(5)
  • 26.7(5)
  • 26.8(5)
  • 26.9(4)
  • 27(14)
シャンク径(Φmm)
  • 6.8(1)
  • 6.9(1)
  • 7(2)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 14(1)
  • 32(1)
  • M3(1)
  • MT3(17)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 290
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(5)
溝長(mm)
  • 156(1)
  • 160(1)
  • 161(1)
  • 170(18)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(8)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 230(2)
  • 238(3)
  • 240(1)
  • 241(2)
  • 245(2)
156・160・161・170・175・190・200・202・210・220・225・230・238・240・241・245
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(4)
その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(11)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 理研製鋼(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ケナメタル(3)
  • 岡崎精工(2)
  • イシハシ精工(1)
  • 大見工業(1)
  • スターエム(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
  • 関西工具製作所(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・岡崎精工・イシハシ精工・大見工業・スターエム・ワルター・EIKO(栄工舎)・THECUT・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
15,980税込17,578
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク 関西工具製作所単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク関西工具製作所
24,980税込27,478
1本
欠品中
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290対辺寸法(mm)30H径(mm)40
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
179,800税込197,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
65,980税込72,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15DOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート グーリング深穴加工ドリル 特長2 TiNコートグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリングソリッドガンドリル EB100M 75Dグーリング
69,980税込76,978
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
75,980税込83,578
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長2グーリング
8,198税込9,018
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
6,498税込7,148
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
超硬ドリル B273SGL ケナメタル超硬ドリル B273SGLケナメタル
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B273HPG ケナメタル超硬ドリル B273HPGケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
超硬ドリル B273HPS ケナメタル超硬ドリル B273HPSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXLOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル