絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.59(2)
  • 1.78(2)
  • 1.85(1)
  • 1.98(1)
  • 2(2)
  • 2.18(1)
  • 2.26(1)
  • 2.38(2)
  • 2.44(1)
  • 2.49(2)
  • 2.5(2)
  • 2.58(2)
  • 2.64(1)
  • 2.82(2)
  • 3(2)
  • 3.17(2)
  • 3.26(2)
  • 10.5(1)
  • 31.75(2)
シャンク径(Φmm)
  • 11(1)
  • 20(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
全長(mm)
  • 306
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
溝長(mm)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 32.5(1)
  • 37(2)
  • 42(2)
  • 185(2)
  • 243(1)
表面処理
  • ホモ処理(2)
  • 窒化処理(1)
ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • グーリング(6)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
グーリング・ケナメタル・三菱マテリアル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
エクステンションドリル グーリングエクステンションドリルグーリング
1,798税込1,978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理 グーリングエクステンションドリル 窒化処理グーリング
2,198税込2,418
1本ほか
20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ドリル