絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11(5)
  • 11.5(5)
  • 11.75(2)
  • 13.5(2)
  • 14(3)
  • 39.1(2)
  • 39.2(2)
  • 39.3(2)
  • 39.4(2)
  • 39.5(8)
  • 39.6(2)
  • 39.7(2)
  • 39.8(2)
  • 39.9(2)
  • 40(12)
  • 40.1(2)
  • 40.2(2)
  • 40.3(2)
  • 40.5(9)
  • 41(11)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 25(1)
  • MT4(13)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 365
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(4)
溝長(mm)
  • 187(1)
  • 220(14)
  • 250(4)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 301(1)
  • 302(1)
  • 306(2)
  • 310(3)
  • 320(1)
187・220・250・270・300・301・302・306・310・320
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6)
  • ケナメタル(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 理研製鋼(4)
  • グーリング(3)
  • 岡崎精工(2)
  • イシハシ精工(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • フィッシャー(1)
  • THECUT(1)
三菱マテリアル・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ケナメタル・NACHI(不二越)・理研製鋼・グーリング・岡崎精工・イシハシ精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・フィッシャー・THECUT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
SDS-maxプラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxプラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼
SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
75,980税込83,578
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
35,980税込39,578
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長2グーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×DRYOCO(菱高精機)
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
超硬ドリル B272SGL ケナメタル超硬ドリル B272SGLケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B272HPG ケナメタル超硬ドリル B272HPGケナメタル
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ドリル B272HPS ケナメタル超硬ドリル B272HPSケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から7日以内出荷
超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステツプボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
材質超硬コートATH
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ドリル