絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18.5(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25(1)
  • 40(1)
材質
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 383
  • 40(359)
  • 45(264)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
  • 250(226)
溝長(mm)
  • 288(1)
  • 312.9(1)
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • グーリング(1)
タンガロイ・グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコートグーリング
83,980税込92,378
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
ドリル