絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 21.5(3)
  • 22(4)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 23.02(1)
  • 27(1)
シャンク径(Φmm)
  • 40(1)
  • 105(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • (1)
全長(mm)
  • 405
  • 40(359)
  • 45(265)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
溝長(mm)
  • 210(1)
  • 270(3)
  • 283.7(1)
表面処理
  • その他(2)
  • ホモ処理(1)
その他・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(4)
  • タンガロイ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • サンピース(1)
  • 関西工具製作所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
グーリング・タンガロイ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・ユニカ・ハウスビーエム・サンピース・関西工具製作所・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマースコップ ハウスビーエムハンマースコップハウスビーエム(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
スコップ 105幅 六角シャンク 関西工具製作所スコップ 105幅 六角シャンク関西工具製作所
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)405幅(mm)105対辺寸法(mm)17H
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
8,125税込8,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
41,980税込46,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハンマースコップ サンピースハンマースコップサンピース
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から8日以内出荷
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
スコップ(ツバなし) 京セラインダストリアルツールズスコップ(ツバなし)京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
全長(mm)405適合機種CH-462六角対辺(mm)17
ドリル