絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(6)
  • 2.15(8)
  • 2.2(50)
  • 2.21(7)
  • 2.22(7)
  • 2.23(6)
  • 2.24(6)
  • 2.25(15)
  • 2.26(6)
  • 2.27(6)
  • 2.29(6)
  • 2.3(48)
  • 2.35(6)
  • 3.5(6)
  • 4(6)
  • 4.3(24)
  • 4.4(26)
  • 4.5(25)
  • 4.6(23)
  • 4.7(23)
シャンク径(Φmm)
  • 2.15(8)
  • 2.2(39)
  • 2.21(5)
  • 2.22(5)
  • 2.24(5)
  • 2.25(13)
  • 2.26(5)
  • 2.27(5)
  • 2.28(5)
  • 2.29(5)
  • 2.3(39)
  • 2.35(6)
  • 3(5)
  • 4(12)
  • 4.3(12)
  • 4.4(13)
  • 4.5(12)
  • 4.6(11)
  • 4.7(11)
  • 6(8)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(25)
  • ハイス(50)
  • 超硬合金(35)
全長(mm)
  • 58
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(49)
溝長(mm)
  • 7(2)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(8)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 21(5)
  • 22(11)
  • 23(6)
  • 24(27)
  • 24.0(2)
  • 26(8)
  • 32(2)
  • 33(36)
  • 35(4)
7・9・10・11・12・13・14・15・17・18・20・21・22・23・24・24.0・26・32・33・35・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(7)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(32)
  • ノンコーティング(20)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • WIDIA(79)
  • グーリング(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • イシハシ精工(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
  • 理研製鋼(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 京セラ(6)
  • ケナメタル(6)
  • タンガロイ(4)
  • THECUT(4)
  • スターエム(3)
  • RELIEF(3)
  • ワルター(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
モノタロウ・WIDIA・グーリング・NACHI(不二越)・イシハシ精工・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・岡崎精工・京セラ・ケナメタル・タンガロイ・THECUT・スターエム・RELIEF・ワルター・OSG(オーエスジー)・大見工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ATOM(サイトウ製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
679税込747
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
379税込417特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
249税込274
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
4,198税込4,618
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
639税込703
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)スターエム(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)58有効長(mm)30
タケノコドリル ちょいタケ 大見工業タケノコドリル ちょいタケ大見工業
2,928税込3,221
1本
4日以内出荷
使いやすい,すぐに取り出せる!気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008関連資料技術情報はこちら(75MB)
ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]ストレートドリル(OX)宇都宮製作所[切削工具]
1,298税込1,428
1箱(10本)
翌々日出荷
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
2,698税込2,968特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工大岡製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
1,998税込2,198
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
3,998税込4,398
1箱(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,398税込3,738
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
949税込1,044
1セット(2本)
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ドリル