絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(2)
  • 0.07(2)
  • 0.11(1)
  • 0.155(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.35(1)
  • 0.55(3)
  • 1.1(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(9)
  • 4(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 45(2)
溝長(mm)
  • 1.1
  • 12(311)
  • 16(293)
  • 18(399)
  • 20(571)
  • 22(282)
  • 24(334)
  • 25(292)
  • 28(296)
  • 30(400)
  • 35(310)
  • 36(274)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(373)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(282)
  • 75(352)
  • 100(367)
表面処理
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • イワタツール(2)
  • グーリング(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・グーリング・NS(日進工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルセミロング刃 ADRSLATOM(サイトウ製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
23,980税込26,378
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリングマイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mmグーリング
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
小径穴あけ用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SVATOM(サイトウ製作所)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル