絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(12)
  • 7(12)
  • 7.5(15)
  • 8(12)
  • 10(21)
  • 10.5(16)
  • 10.7(10)
  • 10.8(10)
  • 10.9(10)
  • 11(26)
  • 11.5(24)
  • 11.8(11)
  • 12(22)
  • 12.5(20)
  • 12.7(13)
  • 13(14)
  • 14.5(11)
  • 16(14)
  • 16.5(11)
  • 20(12)
シャンク径(Φmm)
  • 6.8(6)
  • 6.9(5)
  • 7(5)
  • 7.1(5)
  • 7.2(6)
  • 10(12)
  • 10.1(5)
  • 10.2(5)
  • 10.3(5)
  • 10.4(5)
  • 10.5(7)
  • 10.6(5)
  • 11(10)
  • 11.5(8)
  • 12(10)
  • 13(5)
  • MT1(10)
  • MT2(20)
  • MT3(15)
  • MT5(7)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(68)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(19)
全長(mm)
  • 300(3)
  • 305(2)
  • 310(6)
  • 315(4)
  • 316(3)
  • 318(1)
  • 320(5)
  • 350(3)
  • 365(4)
  • 370(7)
  • 375(5)
  • 398(2)
  • 400(44)
  • 430(9)
  • 450(4)
  • 500(5)
  • 600(2)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(20)
  • テーパシャンク(4)
溝長(mm)
  • 250
  • 12(311)
  • 16(293)
  • 18(399)
  • 20(571)
  • 22(281)
  • 24(334)
  • 25(292)
  • 28(296)
  • 30(400)
  • 35(310)
  • 36(274)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(373)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(282)
  • 75(352)
  • 100(367)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(17)
  • ホモ処理(8)
  • ミラクルコーティング(3)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(32)
  • NACHI(不二越)(25)
  • グーリング(9)
  • 理研製鋼(8)
  • ミヤナガ(5)
  • ケナメタル(3)
  • コマドリル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大西工業(2)
  • 岡崎精工(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ユニカ(2)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • フィッシャー(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • イシハシ精工(1)
  • イスカル(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・グーリング・理研製鋼・ミヤナガ・ケナメタル・コマドリル・OSG(オーエスジー)・大西工業・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ヒルティ(HILTI)・フィッシャー・ハウスビーエム・宇都宮製作所[切削工具]・イシハシ精工・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
86,980税込95,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,287税込2,516
1個
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
56,980税込62,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
68,980税込75,878
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
76,980税込84,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
9,198税込10,118特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)250
ドリル