絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(10)
  • 12.01(5)
  • 12.02(5)
  • 12.5(10)
  • 12.7(5)
  • 12.98(5)
  • 12.99(5)
  • 13(9)
  • 13.5(6)
  • 14(8)
  • 14.3(4)
  • 14.5(10)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 16.5(4)
  • 18(5)
  • 20(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(10)
  • 6.35(6)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(8)
  • 12.7(2)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(32)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • MT1(2)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(36)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(12)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(49)
  • (4)
全長(mm)
  • 170
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(311)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(5)
  • ストレートシャンク(5)
  • テーパシャンク(1)
溝長(mm)
  • 80(5)
  • 87(2)
  • 100(43)
  • 101(1)
  • 105(4)
  • 108(2)
  • 110(3)
  • 111(1)
  • 112(2)
  • 115(9)
  • 116(2)
  • 118.5(2)
  • 119(2)
  • 119.5(2)
  • 120(11)
  • 121(1)
  • 121.6(1)
  • 128(2)
  • 130(1)
  • 132(3)
80・87・100・101・105・108・110・111・112・115・116・118.5・119・119.5・120・121・121.6・128・130・132・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(27)
  • ミラクルコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(33)
  • 三洋工具(9)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ミヤナガ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • グーリング(6)
  • スターエム(4)
  • タンガロイ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ワルター(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 大見工業(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • エスコ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
三菱マテリアル・三洋工具・NACHI(不二越)・ミヤナガ・OSG(オーエスジー)・グーリング・スターエム・タンガロイ・RYOCO(菱高精機)・ワルター・住友電工ハードメタル・大見工業・サンコーテクノ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・エスコ・岡崎精工・京セラ・ケナメタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃数5枚刃
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
デルタゴンビットSDSロング ミヤナガデルタゴンビットSDSロングミヤナガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
コンクリート用振動ドリル(Sドリル) ミヤナガコンクリート用振動ドリル(Sドリル)ミヤナガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状
用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
41,980税込46,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質超硬
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
兼用ビット JOB Master兼用ビットJOB Master(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途木材の穴あけに。
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
ドリル