絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(37)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(27)
  • 4(25)
  • 5(5)
  • 6(52)
  • 6.35(53)
  • 7(6)
  • 8(12)
  • 9(4)
  • 10(56)
  • 12(26)
  • 12.5(4)
  • 12.7(6)
  • 13(19)
  • 16(4)
  • 20(20)
  • 21(14)
  • 32(4)
  • MT2(31)
  • MT3(5)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 118(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 142(1)
  • 143(1)
  • 144(1)
  • 151(3)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 163(1)
  • 165(1)
  • 184(1)
  • 185(1)
  • 196(1)
  • 197(1)
  • 200(3)
  • 204(4)
  • 210(3)
  • 280(2)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(10)
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 125(3)
  • 128(4)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 135(3)
  • 142(1)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 154(1)
  • 189(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
100・105・108・110・114・125・128・130・132・135・142・145・147・150・154・189・200・205・210・225・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(15)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • ケナメタル(17)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ミラー(3)
  • 大見工業(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 理研製鋼(1)
  • THECUT(1)
ケナメタル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ミラー・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)・理研製鋼・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「21mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 21mm ドリル
  • ドリル21mm
  • 2.1mm
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
68,980税込75,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
NC用ストレートドリル  NSD 21.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 21.0三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番630-1932材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)201溝長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)21表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S M2265 ミラードリル 超硬S M2265ミラー
499,800税込549,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2268 ミラードリル 超硬S M2268ミラー
599,800税込659,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFR ケナメタルスロアウェイドリル DFRケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル 超硬S M2263 ミラードリル 超硬S M2263ミラー
399,800税込439,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリル コートHS S柄 SGOH5D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH5DNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリル