絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(17)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NACHI(不二越)(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • アサヒ工具(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • ミラー(3)
  • 三洋工具(3)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(1)
  • 理研製鋼(1)
  • THECUT(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(53)
  • 27(7)
  • 28(7)
  • 29(2)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(28)
  • 4(34)
  • 6(109)
  • 6.35(93)
  • 7(7)
  • 8(55)
  • 9(6)
  • 10(130)
  • 12(55)
  • 12.5(6)
  • 12.7(6)
  • 13(26)
  • 16(31)
  • 20(222)
  • 21(17)
  • 32(18)
  • BS7(6)
  • MT2(34)
  • MT3(6)
全長(mm)
  • 105(2)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 118(1)
  • 120(6)
  • 121(2)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 145(2)
  • 150(4)
  • 151(3)
  • 170(2)
  • 200(7)
  • 204(4)
  • 210(3)
  • 280(2)
  • 300(4)
  • 350(2)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(30)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 125(3)
  • 128(4)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 135(3)
  • 142(1)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 154(1)
  • 189(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
100・105・108・110・114・125・128・130・132・135・142・145・147・150・154・189・200・205・210・225・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(7)
  • 窒化ホモ処理(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(43)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ホールソー 21mm
  • 2.1mm
  • ドリル21mm

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
NC用ストレートドリル  NSD 21.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 21.0三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番630-1932材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)201溝長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)21表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロアウェイドリル DFR ケナメタルスロアウェイドリル DFRケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
19,900税込21,890
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ドリル 超硬S M2268 ミラードリル 超硬S M2268ミラー
599,800税込659,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2265 ミラードリル 超硬S M2265ミラー
499,800税込549,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2263 ミラードリル 超硬S M2263ミラー
399,800税込439,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGOH7D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH7DNACHI(不二越)
95,980税込105,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具