カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)
          • バンドソー(1)
          • セーバーソーブレード(3)
          • ジグソーブレード(2)

バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「R12」の検索結果

バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソー 神東工業

    レシプロソー

    神東工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1パック(1枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
  • 金属切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    金属切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    3,500税込3,850
    1パック(5枚)
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途金属切断作業材質Bi-Metal
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
  • ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)

    ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)

    SK(新潟精機)
    389税込428
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
    用途各種金属、木材の切削に
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード木工用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2枚)ほか
    翌々日出荷
    木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
    用途各種木材の切断に。材質SK5
バンドソー/鋸刃(のこ刃)